LTX-H550-8M リフトテーブルキャデ をくだ屋技研 52609114 LTX-H550-8M リフトテーブルキャデ をくだ屋技研 52609114

リフトテーブルキャデ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)550 ブルー 注文コード52609114 品番LTX-H550-8M
参考基準価格(税別)¥163,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は積載荷重・色など3種類から選べます 他の種類を見る

自動積荷チェックバルブ内蔵。
操作は簡単、小回りも抜群。
作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。(H250-8Sは除く)
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。
各部分に安全性を強化。

積載荷重(kg)550 テーブル寸法幅(mm)500 テーブル寸法奥行(mm)800 最低位(mm)310 最高位(mm)830 車輪径(Φmm)(ステアリング)130×38幅、(ロード)130×38幅 質量(kg)85 材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム ブルー ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム 130×38 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 ペダル回数ポンプ:57(無負荷時早揚り回数:29) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム 130×38 車体質量(kg)85 全長E(mm)1050 全幅F(mm)500 全高G(mm)880
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45078636
2024-06-02
用途:
商品の移動時、作業時
製造業

かなりの重さでもしっかり安定し、また昇降の高さもかなりの高さまで上がるので、素晴らしい。電動式の物も今後は考えていきたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする