積載荷重(kg)200
テーブル寸法幅(mm)500
テーブル寸法奥行(mm)800
最低位(mm)85
最高位(mm)600
車輪径(Φmm)(ステアリング)100×32幅、(ロード)75×38幅
質量(kg)65
材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×38
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
ペダル回数ポンプ:28(無負荷時早揚り回数:13)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×32
車体質量(kg)65
全長E(mm)1200
全幅F(mm)500
全高G(mm)860