3/22より値下げ!現場を応援

 

LTX-AS250-8 プッシュキャデ をくだ屋技研 52609175 LTX-AS250-8 プッシュキャデ をくだ屋技研 52609175

プッシュキャデ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52609175 品番LTX-AS250-8
参考基準価格(税別)¥595,500 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別) 値下げ
399,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「プッシュキャデ」は、アシスト機能を搭載した油圧式昇降台車(リフトテーブル)です。
重量物を運搬する際、特に女性や高齢者の方にとっては大きな負荷がかかっていましたが、
アシスト技術を利用することで作業負荷を低減し、小さな力で搬送作業ができます。
また特別な操作を必要とせず、普段と同様の「押す・引く」動作で機能します。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。

積載荷重(kg)250 テーブル寸法幅(mm)500 テーブル寸法奥行(mm)800 最低位(mm)245 最高位(mm)850 車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ100×32幅、(ロード)Φ125×27幅 質量(kg)68 材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
注意
※昇降は手動となります。
※ペダル回数の[ ]内の数値は無負荷早揚り回数です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする