LTX-D550-9L リフトテーブルキャデ をくだ屋技研 52609193 LTX-D550-9L リフトテーブルキャデ をくだ屋技研 52609193

リフトテーブルキャデ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52609193 品番 LTX-D550-9L
参考基準価格(税別)¥713,600 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。
安全性優先の下降調整バルブ付き。
充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V)
3色に色分けしたバッテリメーターで、充電状況を確認。
使いやすいテーブルデザイン。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。

積載荷重(kg)550 テーブル寸法幅(mm)600 テーブル寸法奥行(mm)900 最低位(mm)330 最高位(mm)950 車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×42幅、(ロード)Φ150×42幅 質量(kg)131 材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする