積載荷重(kg)(調整)100〜200
テーブル寸法幅(mm)500
テーブル寸法奥行(mm)800
最低位(mm)370
最高位(mm)770
車輪径(Φmm)(ステアリング)100×32幅、(ロード)100×32幅
質量(kg)55
材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム
テーブル高さ(mm)370〜770
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×32
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×32
車体質量(kg)55
全長E(mm)940
全幅F(mm)500
全高G(mm)910