※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ラジアスエンドミル HARD STAR Type TT 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52609630 品番 HTTR499-0300-0500-00800
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたHard Star Type TT コーティング
ナノレベルの超平滑なコーティングにより、溶着を抑制し長寿命化を実現
耐食・耐熱性に優れ、チタン合金をはじめ幅広い難削材加工に最適です。

用途
被削材:耐熱合金(チタン合金)用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
トラスコ品番495-9419 刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)8 表面処理HARD STAR Type TT コーナー半径(mm)0.5 ねじれ角(°)40/42 シャンク径公差(mm)0〜-0.005 素材極超微粒子超硬合金 シャンク径(mm)4 刃径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする