※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロングネックボールエンドミル ion Depo Type U 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径(mm)0.05 刃長(mm)0.07 注文コード52609885 品番IULB230-0010-0050-0020
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はボール半径・刃長など143種類から選べます 他の種類を見る

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。

用途
被削材:高硬度材Hrc50〜(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:曲面加工用。
トラスコ品番501-5926 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)0.07 有効長(mm)0.2 表面処理ion Depo Type U ボール半径(mm)0.05 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0〜-0.005 素材極超微粒子超硬合金 シャンク径(mm)4 刃径(mm)0.1 首下径(Φmm)0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする