デニム セーフティースニーカー CM-1903D

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52609997 品番 CM-1913D
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

アッパーにデニム調のキャンバス生地を使用したカジュアルタイプ。クッション性が良く、つま先を保護する先芯入り(樹脂先芯)。靴紐が2色入り(ブラック・ホワイト)で、 好みの紐をご使用ください。

形状ローカット サイズ(cm)25.5 ブラック 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)樹脂製 材質(アッパー)綿+ポリエステル 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 用途運送業・軽作業・倉庫作業など 材質(ソール)EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)約400(26cm) 足幅3E 材質(インソール)EVA+ポリエステル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52609997
2023-12-31
用途:
ちょと打ち合わせとかに履いていくのに
明石土建工業株式会社 様 (建設業・工事業)

ちょっとカジュアルので打ち合わせに行く時に履き替えて行ってます。
安全靴ぽく無くて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする