曜日別特売
IULB230-0100-0500-0500 超硬ロングネックボールエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA[切削工具] 52610050

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロングネックボールエンドミル ion Depo Type U 2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ボール半径(mm)0.5刃長(mm)0.75注文コード52610050品番IULB230-0100-0500-0500
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:曲面加工用。
トラスコ品番501-7469刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.75有効長(mm)5表面処理ion Depo Type Uボール半径(mm)0.5ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金シャンク径(mm)4刃径(mm)1首下径(Φmm)0.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする