先芯入 セーフティースニーカー マジック HG-1516M

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52610189 品番 HG-1516M
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スポーティーカジュアルタイプのセーフティーシューズ。幅広いシーンで活躍します。脱ぎ履ぎしやすいマジックタイプ。色はブラック・ホワイトの2色から選べます。

サイズ(cm)24.5 足幅3E ブラック 用途運送業・軽作業・倉庫作業など 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム(TPR) 標準質量(g/片足)約340(26cm) 材質(先芯)樹脂製 材質(インソール)EVA+ポリエステル 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52610286
2020-02-25
用途:
監視設備等の点検作業(室内作業)
農・林・水産業

実際に履いてみて記のサイズより少し大きいようにに感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする