HEIGI
HEIGIの 安全長靴・長靴
HEIGIの 耐油長靴/衛生長靴
安全長靴 PVC耐油 先芯入りセーフティーブーツ HG-2801
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
色
ブラック
注文コード
52610943
品番
HG-2801B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
サイズ・色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性に優れたPVCを使用した先芯入り(鋼鉄製)の安全耐油長靴です。ロング丈で、ゴミドロや水の浸入を防ぎます。食品加工から土木、建築作業まで幅広いシーンで活躍します。
足幅
3E
形状
ハイカット
サイズ(cm)
24.5
機能
耐油
色
ブラック
材質(先芯)
鋼鉄
材質(アッパー)
PVC
種類
安全長靴
靴タイプ
長靴
用途
食品加工・水産加工・土木建築作業など
長さ(cm)
約38(26cm)
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
約920(26cm)
材質(インナー)
ポリエステル
材質(インソール)
EVA+ポリエステル