安全長靴 PVC耐油 先芯入りセーフティーブーツ HG-2801

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 ブラック 注文コード52611004 品番HG-2801B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はサイズ・色14種類から選べます 他の種類を見る

耐油性に優れたPVCを使用した先芯入り(鋼鉄製)の安全耐油長靴です。ロング丈で、ゴミドロや水の浸入を防ぎます。食品加工から土木、建築作業まで幅広いシーンで活躍します。

足幅3E 形状ハイカット サイズ(cm)28 機能耐油 ブラック 材質(先芯)鋼鉄 材質(アッパー)PVC 種類安全長靴 靴タイプ長靴 用途食品加工・水産加工・土木建築作業など 長さ(cm)約38(26cm) 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)約920(26cm) 材質(インナー)ポリエステル 材質(インソール)EVA+ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする