HEIGI
HEIGIの 安全長靴・長靴
HEIGIの 耐油長靴/衛生長靴
耐油ワーキングブーツ TR-8
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
52611616
品番
TR-8
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性に優れたPVCを使用した耐油長靴です。飲食店・病院や学校給食などの厨房作業、食品加工、水産加工などにお勧めです。
足幅
3E
形状
ハイカット
サイズ(cm)
24
機能
耐油
色
ホワイト
材質(アッパー)
PVC
種類
作業靴
靴タイプ
長靴
用途
厨房作業・食品加工・水産加工など
長さ(cm)
約25.5(26cm)
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
約565(26cm)
材質(インナー)
ポリエステル
材質(インソール)
EVA+ポリエステル