耐油ワーキングブーツ TR-8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード52611643 品番TR-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,180
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

耐油性に優れたPVCを使用した耐油長靴です。飲食店・病院や学校給食などの厨房作業、食品加工、水産加工などにお勧めです。

足幅3E 形状ハイカット サイズ(cm)25.5 機能耐油 ホワイト 材質(アッパー)PVC 種類作業靴 靴タイプ長靴 用途厨房作業・食品加工・水産加工など 長さ(cm)約25.5(26cm) 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)約565(26cm) 材質(インナー)ポリエステル 材質(インソール)EVA+ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする