CDNA2F63-200-D-A44C3 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-2 SMC 52611736 CDNA2F63-200-D-A44C3 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-2 SMC 52611736

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-2

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 注文コード52611736 品番CDNA2F63-200-D-A44C3
参考基準価格(税別)¥80,410 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など105種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)200 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする