DBLTACT
DBLTACTの 腰袋/工具差し/携帯ケース
DBLTACTの 腰袋
帆布電工袋・小
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52612149
品番
DTH-01S-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
摩擦の激しい底部とポケット部分に補強あり
内ポケット2ヶ所付き
両サイドポケット付き
色
ブラック
形状
1段
材質
布
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
265×175×40
深さ(mm)
185