曜日別特売
HALB230-0010-0050-0030 超硬ロングネックボールエンドミル HARD STAR Type A 2枚刃 TOWA[切削工具] 52612886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロングネックボールエンドミル HARD STAR Type A 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ボール半径(mm)0.05注文コード52612886品番HALB230-0010-0050-0030
参考基準価格(税別)¥8,240販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。
平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。

用途
被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。
適応加工形状:曲面加工用。
トラスコ品番501-1107刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.07有効長(mm)0.3表面処理HARD STAR Type Aボール半径(mm)0.05ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金シャンク径(mm)4刃径(mm)0.1首下径(Φmm)0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする