916HPL ロングファインツースラチェットレンチ ハゼット 52613978 916HPL ロングファインツースラチェットレンチ ハゼット 52613978 916HPL ロングファインツースラチェットレンチ ハゼット 52613978 916HPL ロングファインツースラチェットレンチ ハゼット 52613978

ロングファインツースラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52613978 品番916HPL
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。

差込角(mm)12.7[1/2] 全長(mm)415 用途自動車・産業機械整備等に。 トラスコ品番205-3416 歯数90枚 材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂 質量(g)870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする