液晶サイズ10.4型液晶
タイプ横型
ドット数(W×H)640×480
電源電圧(V)DC11〜35
消費電力(W)約20
消費電流(A)約1.6/12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×120×239.2
本体質量(kg)約2.3
周波数(kHz)(魚探)50/200
出力(W)(魚探)600
表示範囲(魚探水深)最大:0〜1000m、最小:0〜5m
背景色(魚探)4色
配列(魚探:色)5種類
標準装備品本体&架台、振動子:TD28(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、外付用アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02
仕様【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005〜200NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、航跡表示色:7色、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:標準内蔵