HE-731S GPS外付仕様(GPSアンテナ付属) 出力600W 周波数50/200kHz 10.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-731S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】] 本多電子 52614477

10.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-731S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット出力(W)(魚探)600周波数(kHz)(魚探)50/200標準装備品本体&架台、振動子:TD28(600W仕様)、電源コード:DC06(2P-2m)、アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)、ハードカバー:CV02注文コード52614477品番HE-731S GPS外付仕様(GPSアンテナ付属) 出力600W 周波数50/200kHz
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

スリムなフォルムにデジタルテクノロジーを凝縮。10.4型スタンダードモデル。
全仕様GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に!
『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より)
魚探出力600W、1kW、2kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。

仕様【プロッター】縮尺サイズ:0.005~500NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、[距離]0.01~2NM(km)間隔、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、航跡表示色:7色、ルート航法:20ルート、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:GPS内蔵(全仕様)タイプ横型/縦型/横逆/縦逆出力(W)(魚探)600消費電力(W)約20周波数(kHz)(魚探)50/200本体質量(kg)約2.3電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ10.4型液晶消費電流(A)約1.6/12V表示範囲(魚探水深)最大:0~1500m(ヒロ)、最小:0~5m(ヒロ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268標準装備品本体&架台、振動子:TD28(600W仕様)、電源コード:DC06(2P-2m)、アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)、ハードカバー:CV02配列(魚探:色)5種類ドット数(W×H)640×480背景色(魚探)4色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする