仕様【プロッター】縮尺サイズ:0.005~500NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、[距離]0.01~2NM(km)間隔、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、航跡表示色:7色、ルート航法:20ルート、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:GPS内蔵(全仕様)タイプ横型/縦型/横逆/縦逆出力(kW)(魚探)1消費電力(W)約20周波数(kHz)(魚探)50&200本体質量(kg)約2.3電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ10.4型液晶消費電流(A)約1.6/12V表示範囲(魚探水深)最大:0~1500m(ヒロ)、最小:0~5m(ヒロ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268標準装備品本体&架台、振動子:TD47(1kW仕様)、電源コード:DC06(2P-2m)、アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)、ハードカバー:CV02配列(魚探:色)5種類ドット数(W×H)640×480背景色(魚探)4色