10.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-731S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 出力(kW)(魚探)2 周波数(kHz)(魚探)50(2kW)&200(1kW) 標準装備品本体&架台、振動子:TD68(2kW仕様)、電源コード:DC06(2P-2m)、アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)、ハードカバー:CV02 注文コード52614495 品番HE-731S GPS外付仕様(GPSアンテナ付属) 出力2kW 周波数50(1kW)&200(1kW)kHz
参考基準価格(税別)¥395,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は出力・周波数・標準装備品など6種類から選べます 他の種類を見る

スリムなフォルムにデジタルテクノロジーを凝縮。10.4型スタンダードモデル。
全仕様GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に!
『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より)
魚探出力600W、1kW、2kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。

仕様【プロッター】縮尺サイズ:0.005〜500NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、[距離]0.01〜2NM(km)間隔、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、航跡表示色:7色、ルート航法:20ルート、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:GPS内蔵(全仕様) タイプ横型/縦型/横逆/縦逆 出力(kW)(魚探)2 消費電力(W)約20 周波数(kHz)(魚探)50(2kW)&200(1kW) 本体質量(kg)約2.3 電源電圧(V)DC11〜35 液晶サイズ10.4型液晶 消費電流(A)約1.6/12V 表示範囲(魚探水深)最大:0〜1500m(ヒロ)、最小:0〜5m(ヒロ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268 標準装備品本体&架台、振動子:TD68(2kW仕様)、電源コード:DC06(2P-2m)、アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)、ハードカバー:CV02 配列(魚探:色)5種類 ドット数(W×H)640×480 背景色(魚探)4色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする