10.4型液晶デジタル魚探 HE-7311F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52614529 品番 HE-7311F-Di-Bo 出力2kW 周波数50(2kW)&200(1kW)kHz
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

プロッター機能付きやワイドスキャンへのアップグレード可能!革新的に進化できるNEWデジタル魚探。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
浅場も深場もおまかせ!クリアな画像を実現するデジタル魚探!
魚探出力600W〜2kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)

仕様【魚探】オート深度:OFF/レンジ/シフト、深度アラーム:OFF/範囲内/範囲外、オート感度:OFF/低/高、拡大:OFF/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍 タイプ横型/縦型/横逆/縦逆 出力(kW)(魚探)2 消費電力(W)約20 周波数(kHz)(魚探)50(2kW)&200(1kW) 本体質量(kg)約2.3 電源電圧(V)DC11〜35 液晶サイズ10.4型液晶 消費電流(A)約1.5/12V 表示範囲(魚探水深)最大:0〜1000m、(魚探最浅)0〜5m(ヒロ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268 標準装備品本体&架台、振動子:TD68(2kW仕様)、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV02 配列(魚探:色)5種類 ドット数(W×H)640×480 背景色(魚探)4色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする