HE-1511F-Di-Bo 出力1kW 周波数50/55kHz 15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】] 本多電子 52615186

15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
表示範囲(魚探水深)最大:0~1500m
出力(kW)(魚探)1
周波数(kHz)(魚探)50/55
内容量1セット注文コード52615186品番HE-1511F-Di-Bo 出力1kW 周波数50/55kHz
参考基準価格(税別)¥380,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

プロッター魚探へアップグレード可能!出力1kW~5kW対応、高性能15型デジタル魚探。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
クリアな画像を実現するデジタル魚探!
魚探出力1kW~5kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)。

仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大タイプ横型/縦型/横逆/縦逆出力(kW)(魚探)1消費電力(W)約36周波数(kHz)(魚探)50/55本体質量(kg)約7電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ15型液晶消費電流(A)約3/12V表示範囲(魚探水深)最大:0~1500m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06ドット数(W×H)1024×768
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする