仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大
タイプ横型/縦型/横逆/縦逆
出力(kW)(魚探)1.5
消費電力(W)約36
周波数(kHz)(魚探)200
本体質量(kg)約7
電源電圧(V)DC11〜35
液晶サイズ15型液晶
消費電流(A)約3/12V
表示範囲(魚探水深)最大:0〜500m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06
ドット数(W×H)1024×768