仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大タイプ横型/縦型/横逆/縦逆出力(kW)(魚探)2.5消費電力(W)約36周波数(kHz)(魚探)32/40本体質量(kg)約7電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ15型液晶消費電流(A)約3/12V表示範囲(魚探水深)最大:0~2000m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06ドット数(W×H)1024×768