15型液晶デジタル魚探 HE-1511F-Di-Bo [魚群探知機 【 デジタル魚探 】]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52615353 品番 HE-1511F-Di-Bo 出力3kW 周波数28/55kHz
参考基準価格(税別)¥510,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

プロッター魚探へアップグレード可能!出力1kW〜5kW対応、高性能15型デジタル魚探。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
クリアな画像を実現するデジタル魚探!
魚探出力1kW〜5kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)。

仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大 タイプ横型/縦型/横逆/縦逆 出力(kW)(魚探)3 消費電力(W)約36 周波数(kHz)(魚探)28/55 本体質量(kg)約7 電源電圧(V)DC11〜35 液晶サイズ15型液晶 消費電流(A)約3/12V 表示範囲(魚探水深)最大:0〜2000m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384 標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06 ドット数(W×H)1024×768

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする