仕様【魚探】オート機能:手動/自動、拡大:OFF/手動/自動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005〜200NM(km)、プロット間隔[時間]:1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]:32000点、[マーク]:24000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、アンテナ:内蔵(GPS)
タイプ横型
出力(W)(魚探)600
消費電力(W)約12
周波数(kHz)(魚探)50/200
本体質量(kg)約1.8
電源電圧(V)DC11〜35
液晶サイズ8.4型液晶
消費電流(A)約1/12V
表示範囲(魚探水深)最大:0〜1000m、最小:0〜5m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×108×228
標準装備品本体&架台、振動子:TD28(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、魚探カバー:CV05
配列(魚探:色)7種類
ドット数(W×H)640×480
背景色(魚探)4色