8.4型液晶GPS内蔵プロッター魚探 PS-800GP(s) [PSシリーズ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52615527 品番PS-800GP(s) バリューセット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンランク上の釣りが楽しめる!ハイパワー2周波対応モデル!
楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ。
アンテナ内蔵のスリム設計!
クリア&大画面で、さらに見やすさバツグン!
充実の魚探&プロッター機能!

仕様【魚探】オート機能:手動/自動、拡大:OFF/手動/自動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005〜200NM(km)、プロット間隔[時間]:1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]:32000点、[マーク]:24000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、アンテナ:内蔵(GPS) タイプ横型 出力(W)(魚探)600 消費電力(W)約12 周波数(kHz)(魚探)50/200 本体質量(kg)約1.8 電源電圧(V)DC11〜35 連続使用時間(時間)6 液晶サイズ8.4型液晶 消費電流(A)約1/12V 表示範囲(魚探水深)最大:0〜1000m、最小:0〜5m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×108×228 標準装備品本体&架台、振動子:TD28(3P)、バッテリー、充電器V-410、電源コード:DC06S(40cm)、ベース用金具、魚探カバー:CV03 配列(魚探:色)7種類 ドット数(W×H)640×480 背景色(魚探)4色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする