5年保証 LG 21.5型 フルHD(1920×1080) VA ブラック 100Hz対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52617376 品番22MR410-B-SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

仕事は快適に、 映像は鮮やかに
フルHDアンチグレアパネル
クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、
光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレアを採用。仕事も映像視聴も快適になります。
毎秒100フレームの表示に対応
リフレッシュレート100Hz※
ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。
FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。
※D-Subでは最大75Hzまでの対応になります。
長時間作業も安心
【ブルーライト低減モード】
眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、
目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。
【フリッカーセーフ】
従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
画面をもっと快適に
OnScreen Control
通常モニターのボタンで設定するモニターの基本的な設定を画面上で調整できます。
また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に使用できる機能を搭載しています。
姿勢に合わせた画面配置
前 : -5°〜後 : 20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
画面のずれや 表示の遅延を軽減
AMD FreeSync(TM)テクノロジー
AMD社のFreeSyncに対応したAPU/GPUとの組み合わせで、
グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、
ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。
暗いシーンの視認性を向上
ブラックスタビライザー
映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。
暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開できます。
明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。

仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B, CE、VCCI●省電力/スリープ・モード(W):0.5以下●色域:sRGB 99%●電源OFF時(W):0.3以下●壁掛け:100×100 質量(kg)2.46(スタンド使用時)、2.05(スタンドなし) 規格D-Sub 15pinアナログ48-75Hz、D-Sub× 1、ヘッドホン(ステレオミニジャック)× 1 消費電力(W)標準時:20 (最大22) 角度(°)チルト:前:-5,後:20 表面処理アンチグレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492×378×200(スタンド付き)、492×284×51(スタンドなし) 入力100-240V, 50/60Hz 機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / AMD Freesync(TM) テクノロジー / DAS Mode / ブラックスタビライザー / OnScreen Control コントラスト比3000:1 画素ピッチ0.2493×0.241 (mm) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角水平/垂直:178°/178°(CR≧10) 画面サイズ21.5インチ アスペクト比16:9 パネルVA HDMI規格HDMI× 1、48-100Hz アクセサリタイプ電源コード / AC-DC アダプター / HDMIケーブル / クイックセットアップガイド / 保証書 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)479×260 輝度(cd/m2)250(標準値) 応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
注意
※OnScreen Control
※ OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
※ OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。

※保証期間
※ ご購入後 5 年間(バックライト含む)。保証書は大切に保管してください。
※ 保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。

※液晶画面に関して
※ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや
※ 常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。
※ 本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする