クレアおばさんの具だくさんクリームチャウダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(180g×40個) 注文コード52617776 品番-
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,502
販売価格(税別)
8,798

「クレアおばさん」こだわりのブイヨンをベースに仕上げた、やさしい味わいです。
北海道産生クリームを使用し、クリーミーに仕上げました。
にんじん、じゃがいもなどの野菜がたっぷり入って具だくさん。
じっくり煮込まれたようなとろみが、満足感のある食べ応えです。
電子レンジ対応パウチなので袋ごと加熱でき、お湯を沸かすなどの手間がかかりません。

種類レトルト食品 用途お手軽に食べれるスープ、帰宅後に簡単にできる具沢山スープとして 原材料野菜(じゃがいも、たまねぎ、にんじん、スイートコーン)、濃縮乳、鶏肉、クリーミングパウダー、砂糖、クリーム、チーズパウダー、チキンブイヨン、バター、食塩、チキンブイヨンパウダー、たまねぎエキス、たん白加水分解物、香味油、香辛料、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む) アレルギー乳製品、小麦、大豆、鶏肉 栄養成分エネルギー129kcal、たんぱく質4.3g、脂質5.4g、炭水化物15.7g、ナトリウム1.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※オーブン、オーブントースターでは加熱しないでください。
※加熱中、袋がふくらみますが、「蒸気吹出し口」から蒸気がぬけますのでご安心ください。
※加熱中、音がする場合がありますが、品質・安全上の問題はありません。
※開封時やラップを取る際などには、袋や具、スープ等が熱くなっていますので、やけどにご注意ください。
※特に、電子レンジでの過度の加熱は、加熱中や加熱後の中身の飛び散り(突沸)の原因になりますので避けてください。
※開けにくいときは、ハサミで開封してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする