- クレアおばさんの具だくさんミネストローネ グリコ 52617794

クレアおばさんの具だくさんミネストローネ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(180g×40個)注文コード52617794品番-
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,502
販売価格(税別)
8,798

・「クレアおばさん」こだわりのブイヨンをベースに仕上げた、やさしい味わいです。
・甘みのあるコーンと北海道産生クリームが溶け込んでいます。
・じゃがいも、たまねぎ、スイートコーン、にんじんなどの野菜がたっぷり入って具だくさん。
・じっくり煮込まれたようなとろみが、満足感のある食べ応えです。
・電子レンジ対応パウチなので袋ごと加熱でき、お湯を沸かすなどの手間がかかりません。

用途
お手軽に食べれるスープ、帰宅後に簡単にできる具沢山スープとして
種類レトルト食品原材料野菜(じゃがいも、たまねぎ、にんじん、キャベツ、トマト、赤ピーマン)、トマトペースト、水あめ、砂糖、チキンブイヨン、食塩、炒めたまねぎペースト、ポークエキス、たん白加水分解物、食酢、にんにくペースト、ローストガーリックシーズニング、酵母エキス、香辛料、チーズパウダー/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー乳製品、小麦、大豆、鶏肉栄養成分エネルギー69kcal、たんぱく質2.2g、脂質0.4g、炭水化物14.2g、ナトリウム1.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※オーブン、オーブントースターでは加熱しないでください。
※加熱中、袋がふくらみますが、「蒸気吹出し口」から蒸気がぬけますのでご安心ください。
※加熱中、音がする場合がありますが、品質・安全上の問題はありません。
※開封時やラップを取る際などには、袋や具、スープ等が熱くなっていますので、やけどにご注意ください。
※特に、電子レンジでの過度の加熱は、加熱中や加熱後の中身の飛び散り(突沸)の原因になりますので避けてください。
※開けにくいときは、ハサミで開封してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする