カレー職人欧風カレー中辛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(170g×10個) 注文コード52617828 品番-
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,618
販売価格(税別)
1,498

あめ色玉ねぎの旨味とブイヨンのコク。
乳製品で仕上げたまろやかな欧風カレーです。

種類レトルト食品 用途職人が作ったような本格的なカレーソースを、手頃な価格(普及価格)と簡単調理(レンジ対応)で楽しめる 原材料野菜(たまねぎ、マッシュルーム)、小麦粉、牛肉、ラード、砂糖、食塩、カレー粉、トマトペースト、炒めたまねぎペースト、チーズ、ポークブイヨン、たまねぎペースト、にんにくペースト、たん白加水分解物、香味油/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色素、カロチノイド色素)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香料、(一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー乳、小麦、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉 栄養成分エネルギー107kcal、たんぱく質3.1g、脂質5.4g、炭水化物11.4g、ナトリウム2.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※電子レンジでの加熱中は、袋が膨らみ、中身が沸騰します。
※加熱中、音がする場合がありますが、品質・安全上の問題はありません。
※蒸気吹出し口を下にして加熱すると、蒸気吹出し口からカレーが漏れ出ることがあります。
※レンジから取り出す際や、袋をあける際には、蒸気吹出し口より熱い中身が漏れることがあります。
※特に、電子レンジでの過度の加熱は、加熱中や加熱後の中身の飛び散り(突沸)の原因になりますので避けてください。
※開けにくいときは、ハサミで開封してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする