カレー職人バターチキンカレー中辛

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(170g×10個) 注文コード52617855 品番-
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,618
販売価格(税別)
1,498

カレーの味を引き立てるトマトの酸味と、まろやかなバターで仕上げた、マイルドな辛さのチキンカレーです。

種類レトルト食品 用途職人が作ったような本格的なカレーソースを、手頃な価格(普及価格)と簡単調理(レンジ対応)で楽しめる 原材料トマトペースト、味付鶏肉、ラード、小麦粉、砂糖、炒めたまねぎペースト、食塩、カレー粉、たまねぎペースト、しょうがペースト、ポークブイヨン、バター、チキンブイヨン、チーズ、にんにくペースト、チーズ加工品、酵母エキス、バター加工品/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、着色料(カロチノイド色素、カラメル色素)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香料、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー乳、小麦、大豆、鶏肉、豚肉 栄養成分エネルギー131kcal、たんぱく質4.4g、脂質6.5g、炭水化物13.8g、ナトリウム2.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※電子レンジでの加熱中は、袋が膨らみ、中身が沸騰します。
※加熱中、音がする場合がありますが、品質・安全上の問題はありません。
※蒸気吹出し口を下にして加熱すると、蒸気吹出し口からカレーが漏れ出ることがあります。
※レンジから取り出す際や、袋をあける際には、蒸気吹出し口より熱い中身が漏れることがあります。
※特に、電子レンジでの過度の加熱は、加熱中や加熱後の中身の飛び散り(突沸)の原因になりますので避けてください。
※開けにくいときは、ハサミで開封してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52617855
2020-03-04
用途:
食事や軽食
建設業・工事業

量は程よく入って入おり、辛すぎず甘すぎず、別途ナンやご飯と合わせて食べるのに丁度いい。
レンジで温められるのでありがたい。このシリーズはずっと製造して欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする