多段大容量冷凍室整理しやすく買いだめもOK!
冷凍食品や作り置きをたっぷりストックできる大容量冷凍室と整理しやすい3段構造です。
※1 上段2段はバスケット、下段は冷凍ケースとなります。 バスケット付きの引き出しタイプ
冷凍食品がたっぷりストックできる引き出しタイプ。貯氷スペースのついたバスケットにはアイスクリームなど小物もすっきり整理できます。
※2 上段はバスケット、下段は冷凍ケースとなります。生鮮食品※も美味しく
保存できる。
冷蔵室内にフリーケースを内蔵。お肉や魚などの生鮮食品の保存に便利です。
※刺身・鮮魚・肉可変する棚で背の高い
瓶や鍋も自由にレイアウト
ノーマル棚とハーフ棚を使い分けることで、背の高い瓶や奥行きのある鍋を収納することが可能です。
※AQR-20R/17Rのみとなります。幅ひろ耐熱100℃
テーブルだから
庫上にオーブンレンジが置ける
幅ひろ耐熱100℃テーブルだから、オーブンレンジが置けます※。上部スペースを有効活用できるローボディに仕上げました。
AQR-20R/17Rではワイドタイプのオーブンも置けます。
※オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。お手入れしやすく、
丈夫な全段強化処理
ガラス棚
重いお鍋をおいてもたわまない強化処理ガラスを全棚に採用。汚れてもサッと拭き取れます。清潔にお手入れできる
スタイリッシュな
ハンドルデザイン。
ハンドル形状をなだらかにした新設計。日々のお手入れもしやすいスタイリッシュなデザイン。壁ピタ※設置ができるから、
省スペースでもOK!
冷蔵庫を設置する際、壁との隙間を必要としない壁ピタ設置対応のため、あなたのキッチンにコンパクトに収まります。
※壁ピタは背面の設置のみとなります。