アウトラン
アウトランの 研磨材料
アウトランの 研磨粒・砂・ペースト
酸化セリウム研磨材・スラリータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(500g)
注文コード
52620831
品番
OPSN-0425-2-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。
凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。
容器は使いやすいノズル付き。
用途
自動車ガラスワイパー傷除去、ショーウインドウや温浴施設のガラス微細傷除去、清掃などガラス系素材の一次研磨。石材・ステンレス研磨。
形状
スラリー(水分散タイプ)
内容量(g)
500
濃度(%)
(セリウム)15
粒径(μm)
4.25
原材料
酸化セリウム研磨材、純水、分散剤
粒子径(μm)
中心粒径4.25(#3000から#4000相当)
取扱説明書:
(0.38MB)
注意
※必ず影響のない部分または同等の材質でテストしてからご使用下さい。