コノエダブルNo.3

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 52620919 品番 W302
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。

用途測量ポイントの表示に。 材質ABS樹脂 オレンジ 質量(g)6 寸法H(mm)7 寸法d(mm)10 寸法D(mm)47 寸法D1(mm)27 寸法D2(mm)20 入数1箱(20個) 使用ネイルNo.2〜No.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする