コノエ
コノエの ポイントベース
コノエダブルNo.3
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
52620955
品番
W308
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途
測量ポイントの表示に。
材質
ABS樹脂
色
黒
質量(g)
6
寸法H(mm)
7
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
47
寸法D1(mm)
27
寸法D2(mm)
20
入数
1箱(20個)
使用ネイル
No.2〜No.7
RoHS指令(10物質対応)
対応