コノエ
コノエの メジャーネイル
コノエネイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
52620971
品番
17
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
質量(g)
32
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
9
寸法D(mm)
20
表面処理
ユニクロ