※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の セキュリティシステム
Panasonic(パナソニック)の 検知器 セキュリティシステム
20mmマグネットスイッチ b接点 薄型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52621005
品番
EK394A
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
付属品
スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚
色
ブラウン
質量(g)
スイッチ:10、マグネット:8
使用周囲温度(℃)
-10〜+50
設置場所
屋内
接点容量
AC/DC 30V 0.2A 1.5W