Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の セキュリティシステム
Panasonic(パナソニック)の 検知器 セキュリティシステム
12mm防湿型マグネットスイッチ b接点
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52621048
品番
EK369
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
付属品
スイッチ/マグネット/ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×10)6本、取扱説明書(本紙)1枚
色
グレー
質量(g)
スイッチ:41、マグネット:10、ストッパー:6
使用周囲温度(℃)
-10〜+50
設置場所
屋内
接点容量
AC/DC 30V 0.2A 1.5W