スピーカーシステム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52621059 品番CBR10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

10インチウーファー、2インチボイスコイルを搭載。シリーズ内で最もコンパクト、軽量であるにも関わらず、驚くほどのパワーを発揮します。可搬用途、設備用途のどちらにも最適です。
高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現
高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現
可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャー
スピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備
フロアモニタリングにも高い性能を発揮
設備設置に対応

コンポーネント
LF:10インチコーン, 2インチボイスコイル
HF:1インチボイスコイルコンプレッションドライバー
許容入力(W)
NOISE:175
PGM:350
PEAK:700
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):123dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用) オプションBBS251 , BCS251 , BWS251-300 , BWS251-400 生産完了品 材質プラスチック 幅(mm)308 質量(kg)9.4 高さ(mm)493 形式2-wayバスレフ型スピーカー 奥行(mm)289 周波数(kHz)クロスオーバー:2.8 ハンドル上面 x1 外装色 再生周波数帯域(Hz)50 - 2000(-10dB) インピーダンス(Ω)Lo-Z:8
注意
※( 壁、天井、バトン対応) や、市販のアイボルトと組み合わせることで、様々な設置に対応します。
※これらのオプションは生産完了品ですのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする