※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- お椀で食べるカップヌードルシーフード 3食パック 日清食品 52621924 - お椀で食べるカップヌードルシーフード 3食パック 日清食品 52621924 - お椀で食べるカップヌードルシーフード 3食パック 日清食品 52621924 - お椀で食べるカップヌードルシーフード 3食パック 日清食品 52621924 - お椀で食べるカップヌードルシーフード 3食パック 日清食品 52621924 - お椀で食べるカップヌードルシーフード 3食パック 日清食品 52621924

お椀で食べるカップヌードルシーフード 3食パック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(102g×9個) 注文コード52621924 品番-
参考基準価格(税別)¥2,565 販売価格(税込) ¥2,698
販売価格(税別)
2,498

お椀サイズでもう一品にちょうどいい!
シニアのニーズに合わせ、献立のもう一品となるお椀サイズの3食パック袋麺。
お馴染みのカップヌードルシーフードヌードルの味が新登場!
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
インスタントラーメンはお手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
袋麺(袋めん)はインスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋らーめんはカップ麺(カップめん)と一緒に一緒にストックしておいても便利です。
1971年に発売した世界初のカップ麺「カップヌードル」は、多くのお客さまにご愛顧いただいているインスタントラーメンのNo.1ブランドです。

種類即席袋めん 種別ラーメン 質量(g)114 シリーズカップヌードル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×70 内容量(g)102 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安なし(調理方法に記載):160ml アズワン品番65-0336-92 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、香辛料、しょうゆ、チキンエキス)、かやく入りスープ(キャベツ、ポーク調味料、チキン調味料、味付卵、糖類、いか、魚肉練り製品、香辛料、粉末しょうゆ、乳等を主要原料とする食品、ねぎ、野菜調味料、たん白加水分解物、魚介調味料、野菜調味油、食塩、魚醤、ポーク調味油)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、炭酸Ca、かんすい、香辛料抽出物、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、ベニコウジ色素、カラメル色素、乳化剤、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にかに・小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) アレルギーかに/小麦/卵/乳/いか/ごま/大豆/鶏肉/豚肉/ゼラチン 入数(個)27 栄養成分(1食(34g)当たり)エネルギー:156kcal、たんぱく質:3.9g、脂質:6g、炭水化物:21.7g、食塩相当量:2.1g、ビタミンB1:0.42mg、ビタミンB2:0.12mg、カルシウム:50mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする