Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ラヴィーレ プランターWS キューブ55型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52623324
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
貯水部から必要な水を土に供給することで、水やりの頻度を減らし、手間を軽減します。夏の暑い時期の水涸れを防止します。
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
容量(L)
土:99.8、水:24
色
ホワイト
用途
スタイリッシュで高い質感で街景観に調和する底面給水機能付きの大型プランターです。
高さ(cm)
38
縦(cm)
53
横(cm)
53
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,460
/
税込
¥
1,606