消費電力(W)550
コード長さ(m)2.4
ベルト寸法(mm)60×260
回転数(min-1[r.p.m])5000
ベルト速度(m/min)780
用途バリ取り、鉄板などの黒皮取りステンレスの鏡面仕上げ、ステンレスのヘアライン加工溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り、木工製品の研磨他各種研削・研磨、プラスチック製品の研磨 塗装はがし、ガラス面の研磨
セット内容本体、CBNスケールベルト×1、HLベルト(荒目#80×1)、研磨ベルト(アランダム)(#120・#180・#600×各1)、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)
質量(kg)2.16(入力コード含む)
定格周波数(Hz)50/60
モーター単相直巻整流子モーター
定格入力電圧(V)単相100
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×122×245
定格入力電流(A)5.5
アズワン品番65-2355-07
RoHS指令(10物質対応)対応