スクールラインプラス A4方眼罫5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52625645 品番 LAP5Y
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

人と環境にやさしいサステナブルなノート
本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。
色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。

寸法(mm)【本体】210×297【本文】210×297 イエロー サイズA4 質量(g)170 タイプ糸綴じ 枚数30枚 5mm方眼罫(10mm実線入り) 対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする