船舶用 警戒船旗

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52626054 品番 2巾 90cm×120cm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。

サイズ(cm)2巾 90×120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする