スーパーボックス(パッケージ型消火設備)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52628215 品番SBW80 II (リサイクルシール付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。
水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。
ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。

放射時間約220秒 放射距離約13〜15m 用途パッケージ型消火設備 付属品消火薬剤(1台につき下記が4個) 仕様埋込型、消火薬剤種別:第三種浸潤剤等入り水 品評剤 第27〜2号 材質機器格納箱:SECC 種類第3種浸潤剤等入り水消火薬剤 容量(L)80(薬剤) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1390×800×250 ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ20.8×Φ11.8 ホース長さ(m)25.5 全質量(kg)全装備:約200 塗装色機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー 認定番号(型式)PG-029号
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※掲載色と実際の塗装色は異なる場合がございます。※取付工事はお客様にてお願い致します。※消防申請・検査等はついておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする