EKA605 スーパーライン引4WT(芝用) EKA605 グリーンクロス 52628583

EKA605 スーパーライン引4WT(芝用) EKA605 グリーンクロス 52628583
EKA605 スーパーライン引4WT(芝用) EKA605 グリーンクロス 52628583

スーパーライン引4WT(芝用) EKA605

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード52628583品番EKA605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

大型ラインガイドが風にを防ぎラインがきれいです。

用途グラウンド整備に容量(kg)炭酸カルシウム:40仕様ナイロンブラシ、下部取り外し可能、芝生コート向き、地面から粉出部まで高さ10.5cm材質鋼板製質量(kg)13寸法(幅W×長さL)(cm×m)概算距離:12×550車軸直径(cm)前後輪30寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)66.5×38.1×60.8(取手80~100.7)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※粉止め板はついておりません。前輪を上げて移動してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする