MC.S.P 大きいサイズ ギャルソンエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52629161 品番1279-5221-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900

Mc.S.Pのギャルソンエプロンです。
腰に着けるだけのタイプのエプロン。
腰ヒモは自分のウエストサイズに合わせられるように長めの設定で、窮屈感や圧迫感なく料理に集中ができます。
フロントのポケットはスマホやメモが入る大きさで便利に使えます。
裾にスリットが入っているので足さばきもよく、動き回る広いキッチンでもおすすめ。調味料を取るのにしゃがんだり立ったりするにも楽な仕様です。
丈夫でシンプルなので、年齢や性別、流行も問わずに長く着用できて◎。
料理以外でも、DIYのように家具の組み立てや住まいのメンテナンスなどでも重宝します。

仕様[仕様・特徴]:フロントポケット×3/腰ひも取外し不可/フロントスリット有 ブラック 幅(cm)80 混率(%)ポリエステル 80%, 綿 20% 寸法(cm)腰ヒモ(片側):140 高さ(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする